WEIDMULLER
WEIDMULLERの 電子部品(オンボード)
WEIDMULLERの 受動部品
WEIDMULLERの 受動部品その他関連用品
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68046380
品番
206160000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
エンドストップ. 2 つのエンドストップを用意しています。EWK1 低プロファイルと EWK2 高プロファイルです。
種類
エンドストップ
シリーズ
EWK
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DINレール端子台
実装タイプ
直接実装
危険区域認証
ATEX