B28 パンチダイス 厚鋼管用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68046666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンチダイス 厚鋼管用

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
穴径(Φmm)34.1
内容量1丁注文コード68046666品番B28
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
質量(g)260穴径(Φmm)34.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68046657
2018-11-09
用途: 操作盤のスイッチ穴の開口

取り付け軸の径が分かりづらいので、取り付け軸径と開口穴径が分かるように表記した方が良い。

対象商品 : 68046657
2018-11-26
用途: 車両部品メンテナンス

取り付け軸の寸法が分かりにくく、変換アダプタを追加購入するも合わず。
取り付け軸径を表記して欲しい。

対象商品 : 68046711
2017-04-06
用途: 配管
建設業・工事業

急きょ必要になった為注文しましたが。対応、商品ともに満足でした。またお願いしたいと思います。

対象商品 : 68046641
2016-01-12
用途: スイッチ・ランプの穴あけ
有限会社オオト工業

内径の寸法を確認して購入しても実際は11.0mmより小さく返品した。
大いに不満がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする