39-29-1028 Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 2列 39-29-1028 日本モレックス(molex) 68047019

Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 2列 39-29-1028

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68047019品番39-29-1028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
94
仕様Mini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子のピッチ(mm)4.2極数2シリーズMini-Fit Jr.定格電圧(V)600→0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号5569シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする