曜日別特売
NS56EB ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047183

NS56EB ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047183
NS56EB ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047183
NS56EB ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047183
NS56EB ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047183

ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(300本)
リベット径(Φmm)4
下穴径(Φmm)4.1~4.2
適正かしめ板厚MAX(mm)9.5
内容量1箱(300本)注文コード68047183品番NS56EB
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質オールスチールトラスコ品番791-4806質量(kg)0.92リベット径(Φmm)4適正かしめ板厚MAX(mm)9.5適正かしめ板厚MIN(mm)6.4下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)13.3ツバ径(Φmm)8引張強度(kN)2.7せん断強度(KN)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68047147
2020-07-12
用途: 金属装置の組み立て時
鉄太郎電鉄製造業

一本当たりの価格が安い。気持ちピン部の太さが太いので穴もみするときがある。全てこれを使用するなら最初からこのピン用に穴を明ければ問題ないが、他のピンと混用するときちょっと気になる。

対象商品 : 68047226
2020-05-03
用途: 棚製作時のブラケット製作
自動車・二輪車・自転車関連業

剪断強度も有り、仕上げのガタもなく製作できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする