曜日別特売
71439-1164 Molex エッジコネクタ 64 極 1mm 2 列 表面実装 日本モレックス(molex) 68047238

Molex エッジコネクタ 64 極 1mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68047238
品番
71439-1164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフ
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
1
極数
64
シリーズ
PMC Mezzanine
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
71439
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする