LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(300本)
1箱(300本)
1箱(150本)
1箱(100本)
リベット径(Φmm)
2.4
2.4
3.2
4.0
4.8
6.4
下穴径(Φmm)
2.5~2.6
2.5~2.6
3.3~3.4
4.1~4.2
4.9~5.0
4.9~4.2
6.5~6.6
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
3.2
4.8
6.4
1.6
8
9.5
12.7
15.9
19.1
8.0
22.3
25.4
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
68047472
品番
NA32EB
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途
自動車板金、電機板金等。
リベット径(Φmm)
2.4
適正かしめ板厚MIN(mm)
1
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
材質
オールアルミ
トラスコ品番
791-4491
質量(kg)
0.12
下穴径(Φmm)
2.5~2.6
リベット長さ(mm)
5.6
ツバ径(Φmm)
4.8
引張強度(kN)
0.65
せん断強度(KN)
0.47