BTA12-03S40D Bellnix DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc, 1.5W, BTA12-03S40D Bellnix(ベルニクス) 68047570

Bellnix DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc, 1.5W, BTA12-03S40DBTA12-03S40D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68047570
品番
BTA12-03S40D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
8.5
定格電力(W)
1.5
出力電圧(V)
3.3dc
出力電流(mA)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
500ac
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする