- 仕様
- 分離式:あり
- 長さ(mm)
- 23.7
- 定格電力(W)
- 6
- 最高温度(℃)
- 85
- 出力電圧(V)
- 12dc
- 出力電流(mA)
- 500
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- UL/C-UL認定. BTCシリーズ、6W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85
- パッケージ
- DIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 絶縁電圧(V)
- 500ac
- 出力数
- 1