NSA52CEB ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047725

NSA52CEB ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047725
NSA52CEB ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047725
NSA52CEB ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047725
NSA52CEB ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047725

ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300本)
リベット径(Φmm)4
下穴径(Φmm)4.1~4.2
適正かしめ板厚MAX(mm)3.2
内容量1箱(300本)注文コード68047725品番NSA52CEB
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
質量(kg)0.52リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)8適正かしめ板厚MIN(mm)1.2適正かしめ板厚MAX(mm)3.2引張強度(kN)2.55せん断強度(KN)1.82ツバ径(Φmm)8トラスコ品番791-4971
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68047761
2021-05-16
用途: ガレージの内装、軽骨組立
建設業・工事業

本数、値段共に十分に満足出来てます。また注文させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする