CNSA52BREB エビ カラーリベット ブロンズ エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047804

CNSA52BREB エビ カラーリベット ブロンズ エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047804
CNSA52BREB エビ カラーリベット ブロンズ エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047804
CNSA52BREB エビ カラーリベット ブロンズ エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047804
CNSA52BREB エビ カラーリベット ブロンズ エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047804
CNSA52BREB エビ カラーリベット ブロンズ エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68047804

エビ カラーリベット ブロンズ エコBOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リベット径(Φmm)4
下穴径(Φmm)4.1~4.2
適正かしめ板厚MAX(mm)3.2
内容量1箱(300本)注文コード68047804品番CNSA52BREB
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
質量(kg)0.52リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)7.2適正かしめ板厚MIN(mm)1.2適正かしめ板厚MAX(mm)3.2引張強度(kN)2.2せん断強度(KN)1.55ツバ径(Φmm)8ブロンズトラスコ品番791-4423
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3500:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする