仕様カードタイプ:MicroSD長さ(mm)14.6幅(mm)1.8ピッチ(mm)1.1極数8深さ(mm)16材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex micro SDメモリカードコネクタ - 502570 / 502774シリーズ. 502570 / 502774シリーズmicro SDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで、カード詰まり防止機構を備えています。プッシュ-プッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単なほか、信頼性の高いカード検出スイッチを備えています。ハウジングのカード排出部は、カードの落下や詰まりの防止機構を備えています。カード極性化によりカードの誤挿入が防止されているほか、ハウジングの内壁はリブ付きで、カード挿入結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号503182実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル