LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
APリベット (アルミ/スチール)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
注文コード
68047971
品番
NAD535M
参考基準価格(税別)
¥22,580
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
394-9982
材質
アルミ・スチール
質量(kg)
0.84
タイプ
ノーマル
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.5
適正かしめ板厚MIN(mm)
2.5
下穴径(Φmm)
7.1
アズワン品番
65-2057-45