LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビナット(ステンレス・Kタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(100本)
下穴径(Φmm)
13.1
5.1
11.1
13.1
6.1
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
68048005
品番
NTK10M40
参考基準価格(税別)
¥37,890
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
仕様
トルク強度49.00N・m
トラスコ品番
791-5179
寸法(mm)
(1)17.7、(2) 14.0、 (3)13.0、(4) 0.7
質量(g)
580
下穴径(Φmm)
13.1
適合ねじ
M10×1.5
適合母材厚(mm)
2.5~4.0
せん断強度(KN)
29.4