仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)11.68幅(mm)22.48種類RJ45極数8P8C深さ(mm)8材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex RJ45 Cat 6モジュラプラグ、ロングボディ - 44915シリーズ. 44915シリーズRJ45モジュラプラグです。LAN Cat6に適しています。このRJ45モジュラプラグはロングボディデザインで、透明なUL94V-0ポリカーボネート製です。EMI保護シールドと接点の引き抜き力を軽減するストレインリリーフを備えています。. 品番 ; 800-6781 800-6781 : シールドなし. 品番 ; 800-6826 800-6826 : シールド付き. 品番 ; 800-6829 80シールド形状シールドなしシリーズ番号44915実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat6表面処理(コンタクト)金