曜日別特売
500762-0481 Molex 自動車用コネクタ 48極 オス ヘッダ, 500762-0481 日本モレックス(molex) 68048340

Molex 自動車用コネクタ 48極 オス ヘッダ, 500762-0481500762-0481

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
68048340
品番
500762-0481
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を確認してください。
幅(mm)
69.9
色
黒
高さ(mm)
27
タイプ
ヘッダ
シリーズ
CMC
定格電流(A)
6
深さ(mm)
49
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
シリーズ番号
500762
実装タイプ
スルーホール実装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする