KD52A ダイヤモンド コアドリル (乾式)  ストレートシャンクアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 68048714

ダイヤモンド コアドリル (乾式) ストレートシャンクアダプター

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(mm)13注文コード68048714品番KD52A
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
シャンク径(mm)13質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68048741
2017-12-07
用途: コンクリ-トの穴あけ
農・林・水産業

もうすこし軽量化でければ疲れないので連読作業しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする