日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 5016451420
5016451420
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68048744
品番
5016451420
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦向き、コンタクト数は 14 個です。2 つの行数 2 mmピッチ
ピッチ(mm)
2
極数
14
シリーズ
iGrid
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
接続方向
垂直