曜日別特売
53047-1510 Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53047-1510 日本モレックス(molex) 68048796

Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53047-151053047-1510

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68048796
品番
53047-1510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629
仕様
Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ
ピッチ(mm)
1.25
極数
15
シリーズ
PicoBlade
定格電圧(V)
125
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
53047
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする