53048-0910 Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 53048-0910 日本モレックス(molex) 68048848

Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 53048-0910

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68048848品番53048-0910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数9シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53048シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする