日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 53398-1071
53398-1071
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049119
品番
53398-1071
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ
ピッチ(mm)
1.25
極数
10
シリーズ
53398
定格電圧(V)
125
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
0.6
シリーズ番号
53398
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート