onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3043SR2M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049338
品番
MOC3043SR2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
フォトトライアック
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(kVrms)
7.5