日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 53253-0370
53253-0370
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049584
品番
53253-0370
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
仕様
ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウド
ピッチ(mm)
2
極数
3
シリーズ
Micro-Latch
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート