onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 17 A, 2SC5200OTU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68050650
品番
2SC5200OTU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
最大動作周波数:30 MHz
寸法(mm)
20×5×26
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
パッケージ
TO-264
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
250
最大パワー消費(W)
150
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
250
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
17
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
80