曜日別特売
502352-0200 Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 502352-0200 日本モレックス(molex) 68050659

Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 502352-0200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68050659
品番
502352-0200
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こ
ピッチ(mm)
2
極数
2
シリーズ
DuraClik
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする