日本モレックス(molex)
Molex コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 501330-0300
501330-0300
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68050808
品番
501330-0300
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
PicoClasp (TM) 単列型
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
2.94
ピッチ(mm)
1
極数
3
シリーズ
Pico-Clasp
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Pico-Clasp電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート