曜日別特売
53426-0310 Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 53426-0310 日本モレックス(molex) 68051255

Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 53426-031053426-0310

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051255
品番
53426-0310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
シリーズ
53426
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする