曜日別特売
52207-0460 Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装 日本モレックス(molex) 68051438

Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051438
品番
52207-0460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ
ピッチ(mm)
1
極数
4
シリーズ
Easy-On
定格電圧(V)
125
端子の種類
ZIF上接点
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
-20(Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
シリーズ番号
52207
実装タイプ
表面実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする