曜日別特売
SS8050DTA onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA onsemi 68051964

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTASS8050DTA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051964
品番
SS8050DTA
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
仕様
小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
25
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
40
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1.5
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
120, 160
最大パワー消費
1 W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする