onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA
- 仕様
- 小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
- ピン数(ピン)
- 3
- 動作温度(℃)
- (Max)+150
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール
- 1チップ当たりのエレメント数
- 1
- 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
- 25
- 最大エミッタ-ベース間電圧(V)
- 6
- 最大コレクタ-ベース間電圧(V)
- 40
- トランジスタ構成
- シングル
- 最大DCコレクタ電流(A)
- 1.5
- トランジスタタイプ
- NPN
- 最小DC電流ゲイン
- 120, 160
- 最大パワー消費
- 1 W
- 内容量
- 1箱(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









