onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA
SS8050DTA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051980
品番
SS8050DTA
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
25
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
40
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1.5
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
120, 160
最大パワー消費
1 W