onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052034
品番
PN2222ATA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
仕様
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
寸法(mm)
5.2×4.19×5.33
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
40
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
75
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1
トランジスタタイプ
NPN
最大動作周波数(MHz)
300
最大パワー消費
625 mW