曜日別特売
502352-0400 Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 502352-0400 日本モレックス(molex) 68052628

Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 502352-0400

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052628
品番
502352-0400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
仕様
Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こ
ピッチ(mm)
2
極数
4
シリーズ
DuraClik
定格電圧(V)
125
表面処理
コンタクト:錫
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
502352
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする