DF1-3P-2.5DSA(05) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 DF1-3P-2.5DSA(05) HIROSE(ヒロセ電機) 68052768

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 DF1-3P-2.5DSA(05)DF1-3P-2.5DSA(05)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
68052768
品番
DF1-3P-2.5DSA(05)
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
シリーズ
DF1
定格電圧(V)
250.0、 650.0 ac
定格電流(A)
3
表面処理
コンタクト:錫
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする