onsemi
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053276
品番
74ACT08SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
論理回路:ACT
高さ(mm)
1.5
タイプ
ロジック:AND
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)4.5 、(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)
(Max)24
高レベル出力電流(mA)
(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL
10 ns @ 50 pF
エレメント数
4
ゲートあたりの入力数
2