onsemi
onsemi Nチャンネル JFET, 20 V, 3-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
68054308
品番
MMBF5103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)
2.9×1.3×1.04
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-40
トランジスタ構成
シングル
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)
10 to 40
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)
40