曜日別特売
MMBFJ270 onsemi Pチャンネル JFET, 15 V, 3-Pin SOT-23 onsemi 68054326

onsemi Pチャンネル JFET, 15 V, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード68054326品番MMBFJ270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様PチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor寸法(mm)2.9×1.3×1.04ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大ドレイン-ソース間電圧(V)15最大ゲート-ソース間電圧(V)30IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)-2 to -15最大ドレイン-ゲート間電圧(V)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする