曜日別特売
2N3904BU onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BU onsemi 68054396

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード68054396品番2N3904BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)200トランジスタタイプNPN最大動作周波数(MHz)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする