曜日別特売
56161-8081 Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス DuraClikシリーズ 56161-8081 日本モレックス(molex) 68054439

Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス DuraClikシリーズ 56161-808156161-8081

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
68054439
品番
56161-8081
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
仕様
Molex 2.0 mm DuraClik標準圧着端子 - 560085 / 56161シリーズ. 560085 / 56161シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik標準レセプタクルハウジング用です。 これらのDuraClik圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22-26で、スズめっきと金めっきのタイプがあります。
シリーズ
DuraClik
適合電線(mm2)
(Min)0.1、(Max)0.35
適合電線サイズ
(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シリーズ番号
56161
併用可能製品
DuraClik / Mi IIコネクタハウジング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする