74AC541MTC onsemi 74AC バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemi 68054484

onsemi 74AC バッファ 非反転, 20ピン TSSOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(73個)注文コード68054484品番74AC541MTC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様論理回路:74AC、74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOSタイプロジック:バッファ、 ドライバ入力種類シングルエンドチャンネル数8ピン数(ピン)20極性非反転動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL9 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする