1N914BWT onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV onsemi 68055297

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード68055297品番1N914BWT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)1.3幅(mm)0.9高さ(mm)0.7寸法1.3 x 0.9 x 0.7mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(mW)200最大ダイオードキャパシタンス(pF)4最大逆電圧(V)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする