onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC548BTA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
68055516
品番
BC548BTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
寸法
4.58 x 3.86 x 4.58mm
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
30
最大パワー消費(mW)
500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
30
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最大動作周波数(MHz)
1