onsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC556ABU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
68055604
品番
BC556ABU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-65
最大パワー消費(mW)
500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-80
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
-100
トランジスタタイプ
PNP
最大動作周波数(MHz)
10