BC557BTF onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTF onsemi 68055629

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード68055629品番BC557BTF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor寸法5.2 x 4.19 x 5.33mmピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-45最大パワー消費(mW)500最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-50トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-100トランジスタタイプPNP最大動作周波数(MHz)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする