ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 8PST 100 mA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
68056268
品番
CHS-08TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
8PST
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
100