曜日別特売
BZX84C11LT1G onsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 300 mW onsemi 68056374

onsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 300 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード68056374品番BZX84C11LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor寸法(mm)3.04×1.4×1.01ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)5最大逆漏れ電流(nA)100ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)±5最大ツェナーインピーダンス(Ω)20最大パワー消費300 mWツェナー電圧(V)標準11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする