曜日別特売
UM500-6/P-LL スクラブ レディス 半袖 uka scrub study 68056600

正面1

UM500-6/P-LL スクラブ レディス 半袖 uka scrub study 68056600
UM500-6/P-LL スクラブ レディス 半袖 uka scrub study 68056600
UM500-6/P-LL スクラブ レディス 半袖 uka scrub study 68056600

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
インディゴブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード68056600品番UM500-6/P-LL
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

「誰の肌も美しく昇華させる」というukaのネイルカラーに着想を得たカラーバリエーション。ネイルを楽しむように季節やその日の気分に合わせてスクラブも選んでいただけるような8色展開。着ることで”肌を綺麗に見せる”体験を提供したいという想いが込められたカラースクラブです。また、住商モンブランがこれまでに積み重ねてきたパターン研究をもとに色とともにより美しくスタイルアップできるシルエットを実現。着心地や動きやすさにも配慮した一着です。左袖にはネイルボトルとリンクする白色ukaロゴの刺繍があしらわれています。

仕様●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:制電●(加工・機能)4:防汚インディゴブルーサイズLL混率(%)ポリエステル100素材ソフトラチネ性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする