Texas Instruments
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMM/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68058438
品番
LMC6482IMM/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
仕様
●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1.5MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.3V/μs
高さ(mm)
0.86
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
単一電源
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズ
パッケージ
MSOP
実装タイプ
表面実装
最小動作温度(℃)
-40