Texas Instruments
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059847
品番
LM4040CIM3-4.1/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V
寸法(mm)
2.92×1.3×0.93
公称電圧(V)
4.1
出力電流(mA)
15
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
ロードレギュレーション
7 mV
トポロジー
シャント
立ち上がり精度(%)
±0.5
基準タイプ
固定
最大動作温度(℃)
85