IQD
IQD 水晶振動子, 2.4577MHz, スルーホール, 2-pin, HC49
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68060958
品番
LFXTAL003044BULK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:30pF
長さ(mm)
11.05
幅(mm)
4.65
寸法(mm)
11.05×4.65×13.46
高さ(mm)
13.46
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
2.4577
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
HC49及びHC49U IQD
パッケージ
HC49
実装タイプ
スルーホール
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±20
最大動作温度(℃)
60