曜日別特売
MB10S onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 1000V, 4.95 x 4.2 x 2.5mm, MB10S onsemi 68062394

onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 1000V, 4.95 x 4.2 x 2.5mm, MB10S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード68062394品番MB10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器長さ(mm)4.95高さ(mm)2.5ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする